Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker A 07 transl. 19kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-939090
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60048667
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silicon
Silikon
silicon transparent
silicon
Wacker Silikon Elastosil A 07 transluzent Hobbock a 19 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
19 kg
Farbe:
transparent
Viskosität:
8001 mPa-s
Typ:
ELASTOSIL A07
Hersteller:
WACKER
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H361d Kann vermutlich das KInd im Mutterleib schädigen. | H373 Kann die Organe schädigen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: wacker silicon, Elastosil A07, Wacker, Dichtstoff, Klebstoff, Silikonkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,67*
€ 1.074,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,03*
€ 1.055,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,73*
€ 994,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,03*
€ 954,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,07*
€ 899,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.