Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 1,78 x 1,02 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-93960
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     93960
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 1,78 x 1,02 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
1,78 mm
Schnur Ø:
1,02 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0739*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0958*
€ 10,824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9184*
€ 1,0929
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1932*
€ 0,22991
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.