Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle L-G 100 G ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-943720
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-G 100G-ST
EAN/GTIN:
     4047526011932
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle 100x32 blickle
Stahlblech Lenkrolle Graugussrad L-G 100 G ST Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
L-G 100G-ST
Rad Ø:
100 mm
Radbreite:
35 mm
Tragfähigkeit:
200 KGM
Gesamthöhe:
125 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Metall
Material Radkörper:
Guss
Radkörperfarbe:
silbergrau
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 120 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
ausreichend
Bodenschonung:
ausreichend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen 100 mm, Rad, Rolle, Lenk, Lenkrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,91*
€ 103,35*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 82,19*
€ 104,79*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.