Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniaturlager 628-2Z-HLN FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-946840
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     067620710000013
EAN/GTIN:
     4054372940392
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Miniaturlager 628-2Z-HLN FAG
Weitere Informationen:
Typ:
628
Ausführung:
2Z-HLN
Innen Ø:
8,00 mm
Außen Ø:
24,00 mm
Breite:
8,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Miniaturlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, Wälzlager, Lager
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,9588*
€ 4,3388*
Lager 334
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 5,44*
€ 7,36*
1 Tag
9
5
€ 4,90*
ab € 3,61*
€ 9,24*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.381,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.