Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71918 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-964690
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71918 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316571130446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71918 ACDGA-P4A SKF entspr. Spindellager SEB90 7CE3 U28dan SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71918
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
125,00 mm
Breite:
18,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,83*
€ 333,74*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 303,05*
€ 335,41*
€ 4,95*
ab € 345,298*
€ 370,248*
11 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 351,42*
€ 376,80*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 353,21*
€ 379,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,50*
€ 451,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,11*
€ 451,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,15*
€ 446,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7918UADG/GNP42U3G
ab € 220,02*
Ähnlich
FAG
10048782
ab € 236,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.