Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 11,00 x 2,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-96760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     96760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 11,00 x 2,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
11,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 11x2,5, 0-ring, 0-ring nbr 70, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0707*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2285*
€ 10,98192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9301*
€ 1,10682
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.