Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Bockrolle B-P 200 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-971550
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-P 200R
EAN/GTIN:
     4047526035990
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle blickle
bockrolle
bockrollen 200 mm
Stahlblech Bockrolle B-P 200 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-P 200R
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
75 KGM
Gesamthöhe:
235 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Reifenart:
Rillenprofil
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
silber
Belagshärte:
60° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 50 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
hervorragend
Bodenschonung:
hervorragend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stahlblech Bockrolle, Rad, Rolle, Bock
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 58,82*
€ 75,92*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,91*
€ 85,15*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 81,62*
€ 102,23*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 84,95*
€ 106,13*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.