Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 15,00 x 1,00 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-97200
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000010076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 15,00 x 1,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,00 mm
Schnur Ø:
1,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, trelleborg o-ring nbr 70, 0-ring, o-ring nbr 70 sh, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2496*
€ 0,29702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.