Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 13,00 x 1,50 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-972690
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     972690
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 13,00 x 1,50 FPM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
13,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2906*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,334*
€ 1,58746
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1156*
€ 1,32756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6898*
€ 0,82086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3706*
€ 0,44101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3506*
€ 0,41721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.