Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 15,00 x 5,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-97290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     97290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 15,00 x 5,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,00 mm
Schnur Ø:
5,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0934*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5318*
€ 10,15284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,862*
€ 1,02578
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.