Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 305,00 x 5,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-975350
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     975350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 305,00 x 5,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
305,00 mm
Schnur Ø:
5,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1173*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,613*
€ 5,48947
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,483*
€ 5,33477
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2408*
€ 5,04655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1994*
€ 3,80729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6173*
€ 3,11459
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1173*
€ 2,51959
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.