Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Seal SDS 42,70 x 53,00 x 3,00 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-976230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     976230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U-Seal
u-seal
U-Seal SDS Standard 42,70 x 53,00 x 3,00 Wkst. NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
42,70 mm
Außen Ø:
53,00 mm
Dicke:
3,00 mm
Ausführung:
M36 (M42)
Werkstoff:
NBR
Typ:
SDS Standard
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Usit, Bonded Seal, Schraubendichtung, Usit-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,759*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,5426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,0611*
€ 6,02271
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0683*
€ 1,27128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0182*
€ 1,21166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.