Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi B 460 x 500 x 20 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-980980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring B 460 x 500 x 20 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
460,00 mm
Außen Ø:
500,00 mm
Breite:
20,00 mm
Typ:
B
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,1388*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,88*
€ 268,7972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,34*
€ 266,9646
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,10*
€ 265,489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,273*
€ 225,23487
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,5188*
€ 212,43737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,1388*
€ 183,42517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.