Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Bockrolle B-PO 200 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-981110
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 200R
EAN/GTIN:
     4047526046866
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø200 x 50
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech Bockrolle B-PO 200 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-PO 200R
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
400 KGM
Gesamthöhe:
235 mm
Plattengröße:
140 X 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
70° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rad, Rolle, Bock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,96*
€ 80,23*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 63,81*
€ 82,20*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,55*
€ 105,01*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.