Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Schmalkeilriemen
>
DIN 7753
>
Artikel
SKR conti-t XPAx1140/Lw bl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
334-984540
Hersteller:
ContiTech
Herst.-Nr.:
6570938000
EAN/GTIN:
4010858971779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
din7753 xpa 2500
Schmalkeilriemen Conti-Tech XPA 1140 Lw FO PIONEER
Weitere Informationen:
Richtlänge:
1140 mm
Hersteller:
Continental
Ausführung:
CONTI®V FO PIONEER
DIN:
7753
Längenbezeichnung:
Lw
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Schmalkeilriemen
>
Schmalkeilriemen CONTI®V FO PIONEER
>
Schmalkeilriemen Profil XPA CONTI®V FO PIONEER
Weitere Suchbegriffe:
din 7753
,
contitech din 7753
,
ContiTech
,
V FO PIONEER
,
Antrieb
,
Gummi
,
Keilriemen
,
Riemen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPTIBELT Gusseisen V-Riemenscheibe, 2 Zähne, Bohrung 25mm
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen