Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4643 A+B Add-vern. 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-987200
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60010086 + 60010091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker M 4643 A/B
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 4643 A+B Additionsvernetzend Eimer a 5 kg 4,5 kg Komponente A + 0,5 kg Komponente B
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5 kg
Farbe:
grau
Mischungsverhältnis:
9:1
Härte:
48° Shore A
Eigenschaften:
mittelhart
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4643 A/B
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, Abformmassen, RTV2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,11*
€ 535,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,64*
€ 530,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,41*
€ 502,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,63*
€ 482,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,53*
€ 442,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.