Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker 612 A+B Add-vern. 10kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-990200
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60004792 + 60004785
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker SilGel 612 A/B
Wacker
Dichtstoff
Klebstoff
Wacker Sil-Gel 612 A+B Additionsvernetzend 2 Eimer a 5 kg 1 Einheit Art. Nr.60004785-60004792
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
10 kg
Farbe:
transparent
Mischungsverhältnis:
1:1
Härte:
gelartig
Typ:
Wacker 612 A/B
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Silikonkautschuk, Silikon, RTV2, SilGel®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,61*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 785,20*
€ 934,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 777,30*
€ 924,99
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 729,52*
€ 868,13
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 705,34*
€ 839,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 669,61*
€ 796,84
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wacker Chemie
60101973
ab € 59,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.