Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenmutter HM 44 T SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-993110
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HM 44 T
EAN/GTIN:
     7316577010629
Suchbegriffe:
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
wellenmutter skf
sicherungsmutter (ohne norm)
Wellenmutter HM 44 T SKF
Weitere Informationen:
Typ:
HM 44
Ausführung:
T
Innen Ø:
220,00 mm
Außen Ø:
280,00 mm
Breite:
32,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Wellenmutter
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellenmutter KM, SKF, Mutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 231,84*
€ 261,95*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 256,14*
€ 286,34*
4 Tage
55
Frei Haus
ab € 252,35*
€ 287,65*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,43*
€ 290,43*
Frei Haus
ab € 260,76*
€ 291,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,43*
€ 345,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,43*
€ 308,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.