Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1313 EKTN9 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-993940
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1313 EKTN9
EAN/GTIN:
     7316576620805
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1313 EKTN9 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1313
Ausführung:
EKTN9
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
33,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 82,79*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 72,96*
€ 82,80*
1 Tag
36
1
€ 4,90*
ab € 73,28*
€ 82,81*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 72,95*
€ 85,06*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 147,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,83*
€ 175,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.