Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71900 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-994870
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71900 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570193343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71900 ACDGA-P4A SKF entspr. Spindellager SEB10 7CE3 U1.5DAN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71900
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Breite:
6,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 89,47*
€ 102,64*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 94,24*
€ 109,53*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 114,22*
37 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 117,01*
3 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,44*
€ 127,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.990,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.