Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71904 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-995290
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71904 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316571045528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71904 ACDGA-P4A SKF entspr. Spindellager SEB20 7CE3 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71904
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
37,00 mm
Breite:
9,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 110,19*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 98,67*
€ 110,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 97,79*
€ 112,40*
1
€ 4,95*
ab € 105,4828*
€ 117,5728*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 124,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,45*
€ 148,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068360
ab € 58,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.