Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 44,00 x 3,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-99880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     99880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 44,00 x 3,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
44,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1446*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,821*
€ 11,68699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.