Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEEK 1000 Pl nat 1000x615x30 FOOD GRADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-10421028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) peek
platten (halbzeuge)
PEEK 1000 Platte natur FOOD GRADE 1000mm lg x 615mm b x 30mm inkl. FOOD GRADE Zertifikat
Weitere Informationen:
Dicke:
30 mm
Breite:
615 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
EU 10/2011 + FDA
Gewicht:
26,55 KGM
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Hochleistungs Kunststoffe
Material:
PEEK Ketron® 1000
Dichte:
1,31 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
+250 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Peek 1000 Platten, Halbzeug, Hochleistungskunststoffe, Platten, PEEK, Natur, Kreton®
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.289,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.594,10*
€ 6.656,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.542,42*
€ 6.595,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.360,89*
€ 6.379,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.289,59*
€ 6.294,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.