Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEEK 1000 Rundstab sw Ø16x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10422376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     01140121361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
PEEK1000 Rundmaterial schwarz 1000mm lg x 16 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
0,285 KGM
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Hochleistungs Kunststoffe
Material:
PEEK Ketron® 1000
Dichte:
1,31 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
+250 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Weitere Suchbegriffe: PEEK 1000 Rundmaterial, Halbzeug, Hochleistungskunststoffe, Rundmaterial, PEEK, schwarz, Gleitkunststoff, aepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 71,06*
€ 84,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 68,10*
€ 81,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 66,86*
€ 79,56
pro Meter
ab 500 Meter
€ 55,82*
€ 66,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.