Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR D15 Rundstab 70 Sh Ø45x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-415460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     532704560001000100000000045000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PUR-Rundstab
Polyurethan-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
PUR Rundmaterial D15 70° Shore 1000mm lg x 45 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 mm
Härte:
70 Shore A
Breite:
1000 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Elastomere
Material:
PUR (D15) Vulkollan<sup>®</sup>
Dichte:
1,26 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +80 °C
Farbe:
braun
Norm:
DIN ISO 3302-1 M3
Weitere Suchbegriffe: Rundstange, pur rundstab, Vulkollan D15, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, D15, Vulkollan, PUR, Elastomer, D15, 70°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 214,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 214,36*
€ 255,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 212,41*
€ 252,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 210,97*
€ 251,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 205,12*
€ 244,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 175,08*
€ 208,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.