Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3363-UCD-IPH00-XXXXX-02M0-PAQ Herst.-Nr.: UCD-IPH00-XXXXX-02M0-PAQ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der POSITAL IXARC UCD-IPH00-XXXXX-02M0-PAQ Inkremental-Drehgeber ist robust, langlebig und kompakt. Im Vergleich zu optischen Drehgebern ermöglicht das magnetische Abtastprinzip eine batterie- und getriebelose Konstruktion, die mechanisch unkompliziert und ökonomisch ist. Die Auflösung pro Umdrehung, der Ausgabetreiber (HTL oder TTL) sowie die vorgegebene Zählrichtung können mit dem separat erhältlichen Konfigurationstool UBIFAST programmiert und bei Bedarf geändert werden. Weitere Informationen: | | Schnittstelle: | Programmierbar Inkremental | Abtastprinzip: | Magnetisch | Genauigkeit: | 0.09 ° | Auflösung Singleturn: | XXXXX Schritte | Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.: | 12000 U/min | Wellenart: | Solid, Single Flat | Wellenmaterial: | Edelstahl V2A | Wellendurchmesser: | 6 mm | Wellenbelastbarkeit max. axial: | 40 N | Wellenbelastbarkeit max. radial: | 110 N | Ausgabetreiber: | Programmierbar HTL/TTL | Programmierfunktionen: | Puls pro Umdrehung, HTL/TTL, Zählrichtung | Konfigurationstool: | UBIFAST Konfigurationstool (Version ≥ 1.6.3) | Weitere Produkteigenschaften: | Kathodischer Korrosionsschutz (>720 h Salznebeltest) | Schutzart Gehäuse: | IP 65 | Schutzart am Welleneingang: | IP 65 | Arbeitstemperaturbereich: | -40 - 85 °C | Versorgungsspannung: | 4,75 - 30 V | Verbindungsausrichtung: | Axial | Flansch / Befestigung: | Clamp | Flansch Durchmesser: | 40 mm | Gehäusematerial: | Stahl | Länge: | 37 mm | Gehäusedurchmesser: | 40 mm | Zertifikate: | CE / UL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |