| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3363B-ACS-010-2-SC00-HE2-AW Herst.-Nr.: ACS-010-2-SC00-HE2-AW EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem POSITAL TILTIX ACS-010-2-SC00-HE2-AW Neigungssensor kann die Orientierung in einem dreidimensionalen Raum einfach und effizient überwacht werden, ohne dass dafür mechanische Verbindungen notwendig sind. Durch die Langlebigkeit der TILTIX Sensoren können diese fast überall platziert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schnittstelle: | Analog Strom 4 – 20 mA + RS232 | Messbereich: | ± 10° | Genauigkeit: | 0,10° | Auflösung: | 0,01° | Anwendung: | Zweiachsige Positionsüberwachung und Nivellierung | Versorgungsspannung: | 10 – 30 VDC (Siehe: Max. Lastwiderstand) | Leistungsaufnahme: | ≤ 0.7 W | Max. Lastwiderstand: | 270 Ω @ 10 V DC (500 Ω @ 15 V DC) | Verpolungs- / Kurzschlussschutz: | Ja / Ja | Einschwingzeit: | 125 ms | Verbindungstyp: | Kabel 10 m | Kabel: | 10 m [394"] | Arbeitstemperatur Minimum: | -30 °C fixed (-22 °F), -5 °C flexible (+23 °F) | Arbeitstemperatur Maximum: | +80 °C (+176 °F) | Lagertemperaturbereich: | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) | Temperaturgradient: | 0.004°/ K | Schockfestigkeit: | ≤ 100 g (Halbsinus 6 ms, EN 60068-2-27) | Vibrationsfestigkeit: | 1,5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) | Schutzart: | IP67 | Gehäusematerial: | Faserverstärktes PBT (Polybutylenterephthalat) | Vergussmaterial: | PUR (Polyurethane) | Gehäusemaße (B x L x H): | 52 x 47 x 18 | Gewicht: | 800 g (1.76 lb) | MTTF: | 350 years @ 40 °C | Zertifikate: | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Posital, Tiltix, mems, inclinometer, canopen, ssi, analog, devicenet, m12 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |