| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3363B-OCD-CAA1B-0013-115W-PRR Herst.-Nr.: OCD-CAA1B-0013-115W-PRR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ? Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen (Single- / Multiturn): | Singleturn | Abtastprinzip: | Optisch | Genauigkeit: | 0.02 ° | Auflösung Singleturn: | 13 Bit | Betriebsdrehzahl (mechanisch) max.: | 8000 U/min | Wellenart: | Solid | Wellenmaterial: | Stainless Steel V4A | Wellendurchmesser: | 11 mm | Wellenbelastbarkeit max. axial: | 250 N | Wellenbelastbarkeit max. radial: | 350 N | Schnittstelle: | CANopen | Ausgabecode: | Binär | Weitere Funktionen / Optionen: | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz | Weitere Produkteigenschaften: | keine Beschichtung | Schutzart Gehäuse: | IP 67 | Schutzart am Welleneingang: | IP 67 | Arbeitstemperaturbereich: | -40 - 80 °C | Versorgungsspannung: | 10 - 30 V | Schutzklasse: | 3 - Schutzkleinspannung | Verbindungsausrichtung: | Radial | Flansch / Befestigung: | Clamp | Flansch Durchmesser: | 115 mm | Gehäusematerial: | Edelstahl | Länge: | 81,5 mm | Gehäusedurchmesser: | 115 mm | Zertifikate: | CE / UL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |