Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 Kabel ST-ST, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232 Kabel ST-ST, 4,5 m
ROLINE RS232 Kabel ST-ST, 4,5 m
ROLINE RS232 Kabel ST-ST, 4,5 m
ROLINE RS232 Kabel ST-ST, 4,5 m
ROLINE RS232 Kabel ST-ST, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.3545
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.3545
EAN/GTIN:
     7611990115150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Sensorkabel
Sensorleitung

25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

  • Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
  • Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
  • 25 Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnagnetische Störungen
  • Handverriegelungsschrauben
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe:
grau
Länge:
4.5 m
Anschlüsse:
Stecker / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
364.4 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.413 kg
Bruttogewicht:
0,413
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: druckerkabel seriell d-sub 25 pol stecker auf d-sub 25 pol stecker, stecker, Verlängerung, seriell, Kabel, RS232, Extension, anschlusskabel, Verbindung, 25polig, kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 10,00*
ab € 5,38*
€ 7,93*
€ 8,95*
ab € 8,00*
€ 11,82*
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 13,75*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,81*
€ 18,16*
€ 3,50*
ab € 20,17*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.3530
ab € 7,37*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3560
ab € 12,22*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3590
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.