Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 4,5 m
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 4,5 m
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 4,5 m
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 4,5 m
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.3645
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.3645
EAN/GTIN:
     7611990115181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Sensorkabel
Sensorleitung

25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

  • Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
  • Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
  • 25 Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnagnetische Störungen
  • Handverriegelungsschrauben
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe:
grau
Länge:
4.5 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
348.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.304 kg
Bruttogewicht:
0,304
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, seriell, kabel, Verbindung, 25polig, Kabel, anschlusskabel, RS232, stecker, Verlängerung, Extension
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,83*
€ 10,99*
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 11,55*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,09*
€ 15,72*
6 Tage
779
€ 1,00*
ab € 16,61*
€ 19,78*
€ 3,50*
ab € 20,00*
€ 23,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.3618
ab € 5,53*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3630
ab € 7,05*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3660
ab € 11,72*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3690
ab € 15,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.