Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 9 m
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 9 m
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 9 m
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 9 m
ROLINE RS232 Kabel ST-BU, 9 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.3690
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.3690
EAN/GTIN:
     7611990115204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
druckerkabel seriell d-sub 9 pol bu...

25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

  • Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
  • Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
  • 25 Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnagnetische Störungen
  • Handverriegelungsschrauben
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe:
grau
Länge:
9 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
631 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.76 kg
Bruttogewicht:
0,76
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: seriell, kabel, Verbindung, 25polig, Kabel, anschlusskabel, RS232, stecker, Verlängerung, Extension
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,56*
€ 22,89*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 27,90*
6 Tage
155
€ 1,00*
ab € 21,18*
€ 29,26*
1 Tag
17
€ 14,99*
ab € 15,27*
€ 34,33*
€ 3,50*
ab € 27,25*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.3618
ab € 5,53*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3630
ab € 7,05*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3645
ab € 8,83*
Ähnlich
ROLINE
11.01.3660
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.