Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232-Kabel 9pol BU-BU, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232-Kabel 9pol BU-BU, 1,8 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol BU-BU, 1,8 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol BU-BU, 1,8 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol BU-BU, 1,8 m
ROLINE RS232-Kabel 9pol BU-BU, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.5918
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.5918
EAN/GTIN:
     7611990115433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Sensorkabel

ROLINE 9polige 1:1 Kabel

  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
  • Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
  • Alle Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9poliges 1:1 Kabel
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Buchse / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
95.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.104 kg
Bruttogewicht:
0,104
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse 1,8m, d-sub kabel, kabel seriell d-sub 9 pol stecker auf d-sub 9 pol buchse roline, seriell, kabel, Verbindung, anschlusskabel, Kabel, RS232, stecker, 9polig, Verlängerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,91*
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,82*
3 Tage
2
€ 10,00*
ab € 4,59*
€ 6,82*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 9,51*
2 Tage
125
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.