Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel, DP-DP, v1.2, ST - ST, schwarz-metallic, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort Kabel, DP-DP, v1.2, ST - ST, schwarz-metallic, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP-DP, v1.2, ST - ST, schwarz-metallic, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP-DP, v1.2, ST - ST, schwarz-metallic, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP-DP, v1.2, ST - ST, schwarz-metallic, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP-DP, v1.2, ST - ST, schwarz-metallic, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP-DP, v1.2, ST - ST, schwarz-metallic, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5882
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5882
EAN/GTIN:
     7611990145683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech)
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das DisplayPort Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene
  • Hochwertiges, doppelt geschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Steckergehäuse in schwarz-metallic
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
157.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.175 kg
Bruttogewicht:
0,175
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.24
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, datenkabel 3 meter, alarmkabel, roline datenkabel, kabel, 4k2k, Kabel, hdtv, Monitorkabel, fullhd, monitorkabel, anschlusskabel, DPKabel, displaykabel, stecker, ultrahd, 2160p, DPkabel, bildschirmkabel, DisplayPortkabel, DisplayPort
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 18,18*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 23,10*
2 Tage
24
€ 14,99*
ab € 19,89*
€ 29,82*
€ 3,50*
ab € 23,33*
€ 32,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5880
ab € 9,32*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5881
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.