Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
DisplayPort Kabel
>
Artikel
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 2 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Value
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-11.99.5762
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.5762
EAN/GTIN:
7611990129607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
VALUE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!
DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
LSOH
Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.
Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Material Aussenmantel Kabel:
LSOH
Kabel LSOH:
ja
Gewicht:
132 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.165 kg
Bruttogewicht:
0,165
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
DisplayPort Kabel
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Audio/Video-Kabel
>
DisplayPort Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
DisplayPort Kabel
,
displayport kabel 1.2 2m
,
alarmkabel
,
datenkabel 2m
,
DisplayPort
,
hdtv
,
ultrahd
,
fullhd
,
Halogenfrei
,
kabel
,
LS0H
,
monitorkabel
,
anschlusskabel
,
DisplayPortkabel
,
displaykabel
,
4k2k
,
2160p
,
Monitorkabel
,
stecker
,
Flammwidrig
,
DPKabel
,
DPkabel
,
bildschirmkabel
,
Kabel
,
Raucharm
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 8,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 13,16*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,28*
€ 13,17*
Lager 7405
6 Tage
800
€ 1,00*
ab € 10,93*
€ 15,37*
Lager 102
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 12,52*
€ 18,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1 m
VALUE
11.99.5761
ab € 4,01*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 1,5 m
VALUE
11.99.5767
ab € 4,89*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 10 m
VALUE
11.99.5766
ab € 12,84*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 3 m
VALUE
11.99.5763
ab € 7,06*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 5 m
VALUE
11.99.5764
ab € 8,53*
Ähnlich
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, LSOH, schwarz, 7,5 m
VALUE
11.99.5765
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen