Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
VALUE RS232-Kabel 9pol ST-BU, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.6210
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.6210
EAN/GTIN:
     7611990147717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
d-sub kabel

VALUE 9polige 1:1 Kabel

  • Kabel mit zwei 9poligen D-Sub-Steckverbindern
  • Verbindet z.B. die serielle IBM AT-Schnittstelle mit einer Switchbox
  • Alle Leitungen 1:1 verbunden
  • Steckergehäuse gegossen
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
9poliges 1:1 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Anschlüsse:
Stecker / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
83.2 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.088 kg
Bruttogewicht:
0,088
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: stecker, 9polig, Verlängerung, seriell, Kabel, RS232, Verbindung, anschlusskabel, kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,13*
1
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 6,70*
2 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,80*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 5,88*
€ 8,55*
6 Tage
146
1
€ 1,00*
ab € 9,61*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.