Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
ROLINE RS232 nach RS422/485 Konverter für DIN Hutschiene, selfpowered
Artikel-Nr.:
     337-12.02.1008
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1008
EAN/GTIN:
     7611990198665
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Konverter für RS422/RS485 Geräte an den RS232 Port des PC

  • Isolation 3000 VDC (optisch)
  • Voll kompatibel mit seriellen COM Ports
  • Anschluss: RS-232: DB9 Buchse, RS-422/485: Klemmenblock 7 pol.
  • Sende-Empfangsrichtungsumschaltung automatisch (Auto-Toggling)
  • Daten Transfer Rate bis zu 115Kbit/s
  • Terminal resistance und Echo mode
  • DIP Switch für Terminal settings
  • Signale: TXD, RXD, RTS, CTS, GND für RS-232
  • 15KV ESD Schutz für alle Signale, RS-422/485 Signal Surge Protection
  • Status LEDs
  • Hardware Lösung, keine Software notwendig
  • Stromversorgung: kein externe Spannungsversorgung notwendig, (falls notwendig: Einspeisung über Klemmenblock möglich)
  • Windows 98, 98SE, ME, 2000, Server 2003, XP, Server 2008, XP 64-bit, Windows Vista, Vista 64-bit,Server 2008 R2,Windows 7,Windows 7 X64, Mac OS 8/9, OS-X
  • Lieferumfang: Konverter, Manual
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Serieller Schnittstellenkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Bedienungsanleitung
Technische Besonderheiten:
keine ext. Spannungsversorgung notwendig, aber möglich
Gewicht:
62.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.51
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, adapter rs232, USB, Konverter, Seriell, Converter, Signalverstärker, Kabel, Adapter, RS232, serialconverter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 64,90*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,77*
€ 68,91*
4 Tage
23
pro Stück
€ 1,00*
ab € 62,17*
€ 78,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,45*
€ 82,57*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 104,62*
€ 129,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.