Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE RS232 Opto-Koppler, mit galvanischer Trennung, 1 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE RS232 Opto-Koppler, mit galvanischer Trennung, 1 Port
VALUE RS232 Opto-Koppler, mit galvanischer Trennung, 1 Port
VALUE RS232 Opto-Koppler, mit galvanischer Trennung, 1 Port
VALUE RS232 Opto-Koppler, mit galvanischer Trennung, 1 Port
VALUE RS232 Opto-Koppler, mit galvanischer Trennung, 1 Port
VALUE RS232 Opto-Koppler, mit galvanischer Trennung, 1 Port
Artikel-Nr.:
     337-12.99.1016
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     12.99.1016
EAN/GTIN:
     7630049618909
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
Adapter RS232
RS232 Adapter
adapter rs232

Zum Schutz der seriellen Schnittstelle durch galvanische Trennung (Opto-Kopplung)

  • 2,5 kV ESD Schutz für alle RS232 Ports
  • Anschlüsse: 1x Sub D9 Stecker, 1x Sub D9 Buchse
  • Einfach anschliessen, keine Konfiguration, kein Stromanschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Opto-Koppler seriell
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Opto-Koppler, Bedienungsanleitung
Anschlüsse Seite 1 (PC):
1 x DB9 Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
1 x DB9 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 9-polig (DE-9)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Umsetzungsrichtung:
seriell - seriell
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
18 x 34 x 53 mm
Technische Besonderheiten:
Galvanische Trennung
Höhe:
18 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
53 mm
Gewicht:
22.7 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.53
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabel, RS232, Seriell, galvanic, Opto-Koppler, Adapter, Konverter, Optobridge, Galvanicinterfaceprotectors, Galvanische Trennung, Converter, isolation, Opto-Bridge, Signalverstärker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,22*
€ 21,78*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 15,36*
€ 21,80*
3
€ 6,95*
ab € 16,07*
€ 22,62*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 26,27*
5 Tage
524
1
€ 1,00*
ab € 21,42*
€ 30,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.