Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
HOBBES TEST-i All-in-One Kabel-/Schnittstellen-Tester
Artikel-Nr.:
     337-13.01.3266
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     258898
EAN/GTIN:
     7630049617988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Die dritte Generation des PC Kabeltesters-Hobbes TEST-i - All-in-One Universal-Kabeltester / Schnittstellen-Tester, ist ein speziell gestalteter Multifunktions-Kabeltester, der eine Vielzahl von PC-Kabeln und die meistverwendeten Flachbandkabel testet und analysiert.

Der Hobbes TEST-i testet nicht nur die gängigsten Kabel auf kurzgeschlossene, offene oder falsch verdrahte Kabelpins, sondern zeigt auch im pin-to-pin Verfahren die Testergebnisse im Display. Der Tester kann bis zu 100 Ergebnisse speichern. Diese Daten können zur Auswertung gesammelt und auf einen PC via USB hochgeladen werden.
Mit seiner integrierten LCD-Anzeige (mit Hintergrundbeleuchtung) kann der Benutzer einfach und effizient die Verdrahtung von Kabeln überprüfen.
Der Hobbes TEST-i ist für einen System-Integrator bzw. Servicetechniker ein ausgezeichnetes und hilfreiches Gerät zur schnellen Fehlersuche in PC-Kabeln.

  • Identifiziert offene, kurzgeschlossene und falsch verdrahte Adern.
  • Unterstützt mehr als 18 Arten von PC Anschlüssen
  • 100 Ergebnisse können gespeichert werden.
  • Übertragung der Ergebnisse an den PC via USB.
  • LCD Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung.
  • Anzeige bei schwacher Batterie
SPEZIFIKATIONEN

Connectors: IDC40, IDC34, DVI29, HDB15M/F, DB9M/F, COAX, BNC, RJ-11, RJ-45, 1394-6P, 1394-4P, SATA, USB(A/B), HDMI, RCA
Control switch: On/OFF, UP, DOWN, SAVE, DELETE, BACK, ENTER
Display: LCD 16x2, w/ Hintergrundlicht
Batterien: DC 9V Batteriefach , DC 9V 150mA power Buchse (Adapter nicht enthalten)
Abmessungen: 250 x 138 x 44mm
Gewicht: 802.7g

Weitere Informationen:
Hersteller:
HOBBES
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester
Zubehör: Akku/Batterie optional:
9 V Block Batterie, 1x
Gewicht:
823.8 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.18 kg
Bruttogewicht:
1,18
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.06
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, BBU, KabelTester, Basisbandbreiteneinheit, Schnittstellen-Tester, TEST-i All-in-One, Universal-Kabeltester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 275,61*
€ 325,75*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,90*
€ 344,00*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,54*
€ 351,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.