Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOBBES Netzwerk-Installations-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOBBES Netzwerk-Installations-Kit
HOBBES Netzwerk-Installations-Kit
HOBBES Netzwerk-Installations-Kit
HOBBES Netzwerk-Installations-Kit
Artikel-Nr.:
     337-13.01.3292
Hersteller:
     Hobbes
Herst.-Nr.:
     HT-4016
EAN/GTIN:
     7630049621473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerk Installations-Set
netzwerk installations-set

Werkzeugset mit allen notwendigen Werkzeugen, um die gängigen Kabel zu crimpen und zu testen.
Inkl. Koaxial-Crimpzange mit passenden Gusseinsätzen, Crimpzange für duale Modular-Stecker, Kabelschneider, Präzisions- und Universalmesser & -entmantler, Aufschlag- und Auflegewerkzeug (für Typ 110), Koaxial-Kabelstripper, Netzwerk-Kabeltester, Kreuzschlitz-Schraubenzieher und Hartschalenkoffer mit Schaumstoffpolsterung.

  • HT-336A4 Koaxial-Crimpzange
  • HT-3C Gusseinsätze Hex .256” .319” .068” .213”
  • HT-3G Gusseinsätze Hex .043“ .068“ .100“ .137“ .213“ .255“
  • HT-3J Gusseinsätze Hex .042“ .068“ .078“ .128“ .151“ .178“
  • HT-3K Gusseinsätze Hex .100“ .128“ .429“
  • HT-568R Duale Modular-Stecker-Crimpzange
  • HT-206 Kabelschneider
  • HT-5021 Präzisionsmesser & -entmantler
  • HT-S501A Universalmesser & -entmantler
  • HT-314B Aufschlag- und Auflegewerkzeug (für Typ 110)
  • HT-14 Klinge für Typ 66
  • HT-332 Koaxial-Kabelstripper (2 Klingen)
  • HT-322 Koaxial-Kabelstripper (3 Klingen)
  • 251452 Hobbes Netzwerk-Kabeltester
  • Kreuzschlitz-Schraubenzieher
  • Hartschalenkoffer mit Schaumstoffpolsterung (375 x 253 x 60mm)
Weitere Informationen:
Hersteller:
HOBBES
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Werkzeug-Set
Gewicht:
2547 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
430 mm
Paketgewicht:
4 kg
Bruttogewicht:
4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.13
Weitere Suchbegriffe: Kit, Installation, Network, Tool, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,39*
€ 389,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,46*
€ 370,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.