Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
ROLINE HDMI A/V Extender über Kat.6A Kabel, 4K@60Hz, 30 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.3417
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3417
EAN/GTIN:
     7630049615380
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager

Der ROLINE HDMI A/V Extender überträgt ein HDMI-Signal von einem Quellgerät wie einem DVD-Player, einem PC/Laptop oder einer Konsole via Kat.6A-Kabel an ein Anzeigegerät, wie ein TV-Gerät, einen Monitor oder Beamer/Projektor - und das mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz (max. 30m) oder 1920x1080 @60Hz (max. 45m)!

Die Audio- / Videoübertragung erfolgt über HDMI und Kat.6A-Kabel. Es werden bis zu 4k (3840x2160) @60Hz bei einer Strecke von bis zu 30m erreicht. Bei längerer Entfernung von bis zu 45m wird die Auflösung auf Full HD (1920x1080) @60Hz gedrosselt.

  • Überträgt HDMI Signale von Quellgeräten wie DVD-Playern, PCs/Laptops oder Konsolen an ein TV-Gerät, einen Monitor oder Beamer/Projektor
  • Auflösung: 4k (3840x2160) @60Hz bei bis zu 30m; Full HD (1920x1080) @60Hz bei bis zu 45m
  • HDCP-kompatibel
  • Unterstützt 3D Videoübertragung
  • Schwarzes Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Splitter und Selektoren
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Sender, Empfänger, 1 Netzteil, Handbuch
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
45 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung (nom.):
2160p
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Abmessungen (HxBxT):
92 x 23 x 63 mm
Netzteil:
Steckernetzteil
Leistung Netzteil:
12VDC, 2A
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
92 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
63 mm
Gewicht:
219.9 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.25 kg
Bruttogewicht:
0,25
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.12
Weitere Suchbegriffe: Optischer Sender, audio übertrager, Extender, Beamer, Verlängerung, signage, HDMI, Monitor, Projector, digitalsignage, Grafikverlängerung, grafikextender, videoverlängerung, VideoExtender, monitorverlängerung, DigitalSignage, Digital Signage, Netzwerkkabel, LAN-Kabel, verlängerung, Verstärker, digital, Projektor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 135,59*
€ 166,28*
Lager 337
Frei Haus
ab € 134,97*
€ 166,28*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 170,23*
4 Tage
17
€ 1,00*
ab € 140,42*
€ 172,27*
€ 6,90*
ab € 179,95*
€ 222,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.