Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
VGA Kabel
>
VGA Extender
>
Artikel
ATEN VE170Q VGA Cat5 Audio/Video Extender mit Video-Signalkompensation (Sender und Empfänger)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-14.01.6402
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VE170Q
EAN/GTIN:
4710423777293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
VGA Extender
vga extender aten
vga extender
VGA/Audio-Cat-5-Extender (1024 x 768 bei 300 m) (1024 x 768 bei 300 m) - VGA-Grafikverlängerung Over Kat. 5e/6 für Bild- und Tonübertragung (300 m); Kit: Sender und Empfänger
Die A/V-Verlängerung Over Cat. 5 VE170 besteht aus der Sendeeinheit VE170T und der Empfangseinheit VE170RQ und stellt eine kostengünstige und effiziente Lösung zur Übertragung hochqualitativer Bild- und Tonsignale dar. Verbinden Sie einfach beide Geräte über herkömmliches Kat. 5-Netzwerkkabel, und stellen Sie die Bildschirme bis zu 300 m entfernt von der Sendeeinheit bzw. Signalquelle auf. Der Empfänger VE170RQ ist außerdem zu den A/V Over Cat 5-Grafiksplittern von ATEN kompatibel.
Das Modell VE170RQ unterstützt die von ATEN patentierte Signalkompensation, die eine manuelle Synchronisation des RGB-Signals ermöglicht und entfernungsbedingte Farbverzerrungen aufgrund von Laufzeitfehlern kompensiert
Verwendet zur Verbindung des Senders und des Empfängers Ethernet-Kabel der Kat. 5e
Unterstützt einen lokalen und einen entfernten Bildschirm
Große Übertragungswege bis 300 m
Signalkompensation (VE170RQ) – ermöglicht Ihnen, die durch verschiedene Kabellängen bedingten Laufzeitunterschiede der RGB-Signale zu kompensieren
Herausragende Bildqualität: 1920 x 1200 bei 60 Hz (150 m) - 1280 x 1024 bei 60 Hz (300 m)
Tonübertragung (Mono)
Gewinn/Kompensation regelbar
Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV
Rack-Montage möglich
Entspricht dem VESA-FDMI-Montagestandard
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
VGA-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VE170T + VE170RQ, 1x VGA-/Audiokabel (1,8 m), 2x 0AD6-...
Schnittstelle:
VGA
Max. Distanz:
300 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
1.179 kg
Bruttogewicht:
1,179
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
ATEN Solutions
>
ATEN Video Extender
... >
Unterhaltungselektronik-Zubehör
>
Multimedia
>
Video-Verlängerungen / -Verstärker
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Multimedia
>
Video-Verlängerungen / -Verstärker
Weitere Suchbegriffe:
Verlängerung
,
signage
,
Kat.6
,
ATEN
,
Verstärker
,
digital
,
videoverlängerung
,
Grafikverlängerung
,
grafikextender
,
Over Kat.5e
,
monitorverlängerung
,
VGA
,
Bild
,
VideoExtender
,
Tonübertragung
,
digitalsignage
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 162,43*
€ 198,70*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,22*
€ 225,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,25*
€ 221,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,48*
€ 214,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
ATEN 4-Port-VGA/Audio-Cat-5-Splitter
Aten
VS1204T-AT-G
ab € 159,11*
Zubehör
ATEN 8-Port-VGA/Audio-Cat-5-Splitter
Aten
VS1208T-AT-G
ab € 178,42*
Zubehör
ATEN Mini-VGA/Audio-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)
Aten
VE022-AT-G
ab € 70,91*
Zubehör
ATEN VE170 Audio-/Video-Leistungsverstärker
Aten
VE170
ab € 128,24*
Zubehör
ATEN VGA-Cat-5-Extender (1280 x 1024 bei 150 m)
Aten
VE150A-AT-G
ab € 69,97*
Zubehör
ATEN VGA-EDID-Emulator
Aten
2A-130G
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen