Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE882 HDMI Extender Glasfaser, 600m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE882 HDMI Extender Glasfaser, 600m
ATEN VE882 HDMI Extender Glasfaser, 600m
ATEN VE882 HDMI Extender Glasfaser, 600m
ATEN VE882 HDMI Extender Glasfaser, 600m
ATEN VE882 HDMI Extender Glasfaser, 600m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6561
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE882
EAN/GTIN:
     4710423778177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LWL Universalkabel
VGA Extender
vga extender aten

Der VE882 ist eine HDMI-Verlängerung, die dank Glasfaserübertragung die traditionelle Grenze von Kabellängen für die Übermittlung von HD-Bild und Ton bei weitem überschreitet.

Der VE882 wandelt das Bild- und Tonsignal einer lokalen Signalquelle in serielle Daten um, die über eine 3,125-Gbps-Glasfaserverbindung (für Auflösungen bis 1080p mit 60 Hz und einer Farbtiefe von 24 Bit) übertragen werden.

Gleichzeitig kann der VE882 die Infrarotsignale der Fernbedienung und andere RS-232-Daten bidirektional bis maximal 115 Kbps übermitteln, sodass sich auch serielle Geräte wie Touchscreens und Strichcode-Scanner anschließen lassen.

  • Verlängert den Übertragungsweg von HDMI-, Infrarot- und RS-232-Signalen über ein Glasfaserkabel
  • Extrem lange Übertragungswege – bis 600 m
  • HDMI- (3D, Deep-Color) und HDCP-kompatibel – Signalraten bis 3,125 Gbps
  • Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 1080p mit 60 Hz
  • Unterstützt Vollfrequenz IR Signal von 30KHz bis 60KHz.
  • (Das mitgelieferte IR-Empfängerkabel unterstützt nur 30 bis 56 kHz)
  • Verwendet zur Verbindung des lokalen und des entfernten Gerätes Glasfaserkabel
  • Unterstützt Breitbildformate
  • Eingebauter Schutz gegen statische Entladungen bis 8 kV / 15 kV
  • Serieller RS-232-Anschluss für Peripheriegeräte wie z.B. Touchscreens, Strichcode-Scanner usw.
  • Infrarot-Zweiwegeübertragung (immer nur eine Richtung gleichzeitig)
  • Rack-Montage möglich
  • Hot-Plug-Funktion
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-(IP) Verlängerungen
Produkttyp:
HDMI-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VE882T 1x VE882R 1x 2XRT-0004G Infrarot-Sender 1x 2XRT...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
600 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Gewicht:
1430 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
290 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
1.538 kg
Bruttogewicht:
1,538
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: vga extender, IR, Verlängerung, signage, HDMI, digitalsignage, RS232, Glasfasertechnologie, Grafikverlängerung, grafikextender, videoverlängerung, VideoExtender, monitorverlängerung, Verstärker, digital, ATEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 661,89*
€ 673,96*
Lager 337
Frei Haus
ab € 662,18*
€ 673,96*
Frei Haus
ab € 694,70*
€ 707,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 731,69*
€ 744,34*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 745,74*
€ 758,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,96*
€ 802,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,60*
€ 800,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,31*
€ 796,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,72*
€ 793,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,18*
€ 787,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7D15H
ab € 49,13*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,29*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,69*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,66*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,61*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,30*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,20*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,49*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 14,47*
Zubehör
Aten
2X-EA12
ab € 13,01*
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.