Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
ATEN PE0218SG 1U 16A 18-Port Basic PDU mit Überspannungsschutz
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7225
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE0218SG
EAN/GTIN:
     4719264648915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 1U Mitglieder mit 18 Ausgängen erweitert. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, aber robustes Aussehen und minimiert gleichzeitig den Platzbedarf für effizientes Arbeiten.

Dank des integrierten Überspannungsschutzmoduls sind die an die PDU angeschlossenen IT-Geräte gut vor plötzlichen Stromstößen
geschützt; außerdem wird die Ausfallzeit der Geräte durch das Überstromschutzdesign reduziert.

Die Basis-PDUs sind maßgeschneidert für Personen, die eine industrietaugliche, einfach zu installierende Stromverteilungseinheit in Rechenzentren, Serverräumen und Netzwerkverteilerschränken benötigen.
  • Platzsparend – 1U Rackmontage Design
  • IEC-Steckdosenmodelle
  • Überstromschutz
  • Überspannungsschutz
  • Aluminiummaterial
  • Arbeitet mit Rechenzentren, Serverräumen und Telekommunikationseinrichtungen zusammen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Stromverteilereinheiten (PDUs)
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Stromverteilungseinheit PE0218SG, 1x Stromkabel, 1x Be...
Bauform:
19" Rackmount
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
18
Anzahl Ausgänge/Winkel:
18
Anordnung Ausgänge:
gerade, vorderseitig
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlussstecker:
18 x IEC320 C20
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
88.5 mm
Breite:
44 mm
Tiefe:
482 mm
Gewicht:
1.26 kg
Verpackungshöhe:
160 mm
Verpackungsbreite:
710 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
2.076 kg
Bruttogewicht:
2,076
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.26
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste, Fernschaltsteckdose, Mehrfachstecker, Stromversorgung, Steckdose, 19Zoll, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Steckerleiste, IPPowerSwitch, Mehrfachsteckdose, Rackmount, Stedoleiste, SwitchPower, TCPIP, Steckdosenleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 80,53*
€ 102,71*
Frei Haus
ab € 83,53*
€ 106,56*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,65*
€ 116,87*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,81*
€ 206,20*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.