Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AS106 6,5Zoll Coax Deckenlautsprecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN AS106 6,5Zoll Coax Deckenlautsprecher
ATEN AS106 6,5Zoll Coax Deckenlautsprecher
ATEN AS106 6,5Zoll Coax Deckenlautsprecher
ATEN AS106 6,5Zoll Coax Deckenlautsprecher
ATEN AS106 6,5Zoll Coax Deckenlautsprecher
ATEN AS106 6,5Zoll Coax Deckenlautsprecher
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7357
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     AS106
EAN/GTIN:
     4710469341700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
deckeneinbaulautsprecher

6,5"-Koaxial-Deckenlautsprecher mit hochwertigen Komponenten

Der AS106 ist ein Paar 6,5"-koaxialer 2-Wege-Deckenlautsprecher, die eine ordentliche Klangleistung liefern. Jeder Lautsprecher ist mit einem 6,5-Zoll-Tieftöner, einem 20-mm-Kalottenhochtöner und einer Belastbarkeit von 60 W RMS, 120 W Peak (8 Ω) ausgestattet.

Die hervorragende und gleichbleibende Klangqualität wird durch die Vorteile der Bandbreite von 100-20 kHz und der großen Reichweite gewährleistet, sodass weniger Lautsprecher zur Abdeckung des Hörbereichs benötigt werden und die Kosten für das installierte System gesenkt werden können.

Der Lautsprecher enthält einen entsprechenden Transformator, der bequem an 70/100-V-Leitungen oder an 8 Ω betrieben werden kann, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Phasenprobleme werden durch den Einsatz des koaxialen Neodym-Magnettreibers minimiert, sodass sich Schallwellen mit verschiedenen Frequenzbändern leichter addieren lassen, anstatt sich gegenseitig auszulöschen.

Das aus UL94-V0-konformen flammhemmenden Materialien gefertigte Gehäuse und die verzinkte Stahlrückwand erhöhen die Sicherheit
bei Anwendungen, bei denen Flammen- und Brandschutz von höchster Bedeutung sind. Für die Installation verfügt jeder Lautsprecher über eine Ausschnittschablone, die eine schnelle und einfache nachträgliche Installation ermöglicht, und kann mit dem Dogleg-Montagesystem befestigt werden.

Das lackierbare Magnetgitter gewährleistet eine mühelose Installation und Reinigung und fügt sich unauffällig in jede Raumgestaltung ein.

AS106 ist ideal für Wohn- und Unternehmensanwendungen, wie z. B. Auditorien, Gotteshäuser, Sportstätten und alle kleinen und mittelgroßen kommerziellen Räume.

  • Coaxiales Design mit hochwertigen Komponenten:
– 6,5"-Hochleistungstreiber mit Gummisicke und hochbelastbarer Schwingspule
– 20 mm Kalottenhochtöner
  • 80 bis 20 kHz Bandbreite mit breitem Abstrahlverhalten für eine konsistente, vollflächige Abdeckung des Raumes bei gleichzeitiger Reduzierung der benötigten Lautsprecher
  • Umschaltbar für den Einsatz als 8-Ω-Lautsprecher mit niedriger Impedanz oder als Teil eines verteilten Lautsprechersystems mit 70 V/100 V
  • Konformität mit UL94-V0 für lebensrettende Anwendungen
  • Lackierbares Magnetgitter, das sich in jede Raumgestaltung einfügt
  • Garantiert einfache Installation mit dem magnetischen Gitter, dem Dogleg-Montagesystem und der Ausschnittschablone
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Lautsprecher
Produkttyp:
Lautsprechersets
Farbe:
grau
Lieferumfang:
2x AS106 6,5"-Koaxial-Deckenlautsprecher 2x Euroblock-Ste...
Anzahl der Lautsprecher:
2
Höhe:
19.75 cm
Breite:
25.72 cm
Tiefe:
35.72 mm
Gewicht:
3.7 kg
Verpackungshöhe:
267 mm
Verpackungsbreite:
390 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Paketgewicht:
1.37 kg
Bruttogewicht:
1,37
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Decke, Koaxial, Lautsprecher, Speaker, Aktivboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 208,00*
€ 247,68*
Frei Haus
ab € 212,44*
€ 250,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,40*
€ 280,20*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,18*
€ 288,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,75*
€ 278,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,58*
€ 272,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.