Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PG96230G 30 Port 3-Phasen PDU 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PG96230G 30 Port 3-Phasen PDU 16A
ATEN PG96230G 30 Port 3-Phasen PDU 16A
ATEN PG96230G 30 Port 3-Phasen PDU 16A
ATEN PG96230G 30 Port 3-Phasen PDU 16A
ATEN PG96230G 30 Port 3-Phasen PDU 16A
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7369
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PG96230G
EAN/GTIN:
     4710469342899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Optimierung der Nachhaltigkeit von Rechenzentren.
Die ATEN PG96230 3-Phase Switched eco PDU Serie enthält 6x IEC 60320 C19 und 24x IEC 60320 C13 Steckdosen in einem 0U Rack-Gehäuse.

Die PG96230-Serie ist mit einem ARM Cortex-A8-Prozessor ausgestattet und bietet flexible Steuermethoden über ihre LAN-, COM-, USB- und Umgebungssensor-Ports. Alle angeschlossenen Geräte können in weniger als 10 Sekunden nach dem Einstecken eingeschaltet werden. Um Kosten zu sparen und Platz zu sparen, können die PG PDUs kaskadiert werden, um bis zu 64 PDU-Einheiten zu verbinden. Damit tragen diese PDUs der steigenden Nachfrage nach Strom für IT-Geräte mit hoher Dichte in Serverräumen und Rechenzentren Rechnung.

Was die Hardware betrifft, so verfügen diese PDUs über eingebaute Energiesparrelais, eine Unterart von elektromagnetischen Schaltern, die den Betreibern helfen, große Strommengen zu kontrollieren, was zu einem geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu Modellen ohne Relais führt, die nicht in der Lage sind, Energie zu sparen.

  • Vorteilhafte Hardware-/Netzwerkspezifikation
Ethernet-Anschlüsse mit 1 Gbit/s und 100 Mbit/s
Remote Management Protocols: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, ARP, NTP, DNS, Auto Sense, Ping, SNMP V1&V2&V3, Telnet, Modbus (over TCP/IP), Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n Netzwerkprotokolle, IPv6, und SMS
Warnungen / Alarme: empfängt Alarme über SNMP, SMTP, SMS1 und syslog
Skripting: JSON-RPC-Protokoll (Remote Procedure Call) und Python-Skripting zur Steuerung bestimmter PDU-Einheiten (z. B. Ein/Ausschalten) 1
Sicherheit: 2-stufiger Konto-/Passwort-Login-Zugang und IP/MAC-Filter, TLS 1.2, SMTP/SMTPS-Protokolle
Authentifizierung: LDAP, RADIUS, TACACS+

  • Erweiterungsfähige Installation
Ermöglicht den Anschluss von bis zu 64 PDU-Einheiten mit Kaskadierung
Ermöglicht den Anschluss eines PON-Ports an einen KVM-over-IP-Switch der KN-Serie von ATEN für die zentrale Verwaltung von bis zu 16 kaskadierten PDUs2
  • Präzise kWh-Messung (+/-1 %) für bessere Stromverbrauchsgewohnheiten, Grundlinien und die Verfolgung von Initiativen
  • Der Anschluss für Umgebungssensoren ermöglicht eine RJ-45-Verbindung für den Anschluss oder die Verkettung von bis zu 8 Umgebungssensoren zur Überwachung und Verwaltung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftstrom, Luftdruckdifferenz und Lecks3
  • Echtzeit-LCD-Warnung sendet Warnungen, um Benutzer auf ungewöhnliche Energiezustände aufmerksam zu machen
  • Ein verstellbares Netzkabel ist in das Gerät integriert und kann um 90 Grad gedreht werden, um eine flexible Installation im Rack zu ermöglichen, was zu einer besseren Kabelorganisation führt
  • Drehbarer LCD-Bildschirm – kann um 180 Grad gedreht werden, was eine flexible Installation im Rack ermöglicht
  • Die sichere Verriegelung verhindert, dass sich das Netzkabel durch Vibrationen oder menschliches Versagen aus der Steckdose löst
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Stromverteilungseinheit PG96230G 1x Rackmontagesatz 1x...
Funktion:
Fernschaltung über IP
Max. Belastbarkeit:
16A
Max. Spannung:
230V
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
30
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6x C19; 24x C13
Dosentyp:
IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A | IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC309 16A
Steckertyp:
CEE rot 16A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
1790 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
68 mm
Gewicht:
8.36 kg
Verpackungshöhe:
179 mm
Verpackungsbreite:
229 mm
Verpackungstiefe:
1945 mm
Paketgewicht:
10.086 kg
Bruttogewicht:
10,086
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste, Steckdosenleiste, IPPowerSwitch, Stromversorgung, ATEN, Fernschaltsteckdose, SwitchPower, stedoleisten, TCPIP, IPSteckdosenleisten, Steckdose, Steckerleiste, Steckdosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 990,57*
€ 1.101,24*
Frei Haus
ab € 1.096,30*
€ 1.217,93*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.119,20*
€ 1.245,90*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.101,24*
€ 1.310,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,56*
€ 1.301,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,51*
€ 1.228,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,59*
€ 1.197,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,57*
€ 1.178,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.