Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KG9900T USB DP KVM Digiprozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KG9900T USB DP KVM Digiprozessor
ATEN KG9900T USB DP KVM Digiprozessor
ATEN KG9900T USB DP KVM Digiprozessor
ATEN KG9900T USB DP KVM Digiprozessor
ATEN KG9900T USB DP KVM Digiprozessor
ATEN KG9900T USB DP KVM Digiprozessor
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7428
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KG9900T
EAN/GTIN:
     4710469346484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Extender
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

USB DisplayPort KVM DigiProzessor

Der DigiProcessor KG9900T USB DisplayPort KVM kann eine zentrale Verbindung zwischen dem KVM over IP OmniBus Gateway und dem Zielcomputer herstellen. Sein digitales Signal liefert eine hervorragende Signalkompensation für eine stark verbesserte Videoqualität bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz, 24-Bit-Farbtiefe und steigert die Datenübertragungsrate schneller als herkömmliche KVM-Lösungen. Dieser Plug and Play KVM DigiProzessor ist mit einem leistungsstarken SoC ausgestattet, der eine hervorragende Videokomprimierungsleistung bietet. Sein Zero-U- und leichtes Design ermöglicht eine effiziente und saubere Installation und stellt eine ideale platzsparende Lösung dar. Der KVM DigiProcessor eignet sich perfekt für Anwendungen in Rechenzentren, Serverräumen, Steuerungen und High-Tech-Produktionslinien.

Anmerkung: Der ATEN KVM DigiProzessor ist nur mit KG0016 / KG0032 kompatibel. Vergewissern Sie sich, dass der KG0016 / KG0032 und der KVM-DigiProzessor direkt miteinander verbunden sind und sich kein Netzwerk-Switch dazwischen befindet. Der SP-Port des ATEN DigiProzessors ist für zukünftige Erweiterungen reserviert.

  • Hervorragende Videoqualität – unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 @ 60 Hz; 24-bit Farbtiefe
  • Verzerrungsfreie dynamische Videoleistung bis zu 100 m über ein Cat 5e/6-Kabel
  • Virtuelle Medien unterstützen schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 265Mbps (Lesen) / 188Mbps (Schreiben)
  • Leichtes Aluminium-Druckgussgehäuse – verbessertes passives Kühlungsdesign mit stromlinienförmigen Streifen rund um das Gehäuse für eine schnelle Abstrahlung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
VGA-auf-KVM-Adapterkabel
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KG9900T USB DisplayPort KVM DigiProzessor
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
40 °C
Höhe:
2.58 cm
Breite:
5.8 cm
Tiefe:
12.2 cm
Gewicht:
270 g
Verpackungshöhe:
210 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.325 kg
Bruttogewicht:
0,325
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten, kvm extender, kvmkabel, kabel, USB, Kat.5e, Kat.6, Adapterkabel, Displayport, Plug&Play, DP, anschlusskabel, stecker, ATEN, KG9900T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,62*
€ 649,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,47*
€ 647,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,63*
€ 623,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.