Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AP901 2-CH Dante Expansion Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN AP901 2-CH Dante Expansion Card
ATEN AP901 2-CH Dante Expansion Card
ATEN AP901 2-CH Dante Expansion Card
ATEN AP901 2-CH Dante Expansion Card
ATEN AP901 2-CH Dante Expansion Card
ATEN AP901 2-CH Dante Expansion Card
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7458
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     AP901
EAN/GTIN:
     4710469348709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klangqualität
Audiosysteme
brandnew
Verstärker

Der AP901 ist speziell für den Einsatz mit den AP DSP-Leistungsverstärkern von ATEN vorgesehen

Der AP901 ist speziell für den Einsatz mit den AP DSP-Leistungsverstärkern von ATEN vorgesehen und ermöglicht den AP-Verstärkern den Empfang von 2 Eingängen mit hochwertigen digitalen Audiosignalen mit geringer Verzögerung über die Dante® AoIP-Lösung.

Die Palette der Dante-basierten Anwendungen wird durch die einfache Integration mit verschiedenen Dante-fähigen Geräten, von digitalen Mischpulten, DSPs und mehr, die der AP901 in Verbindung mit den AP-Verstärkern ermöglicht, erweitert. Der AP901 liefert eine dem Industriestandard entsprechende Audioqualität mit einer Tiefe von 24 Bit und unterstützt Abtastraten von 44,1 / 48 kHz, was eine hervorragende Audiointegrität gewährleistet und gleichzeitig die Anforderungen verschiedener Umgebungen erfüllt. Der Einbau in den Erweiterungssteckplatz der AP-Verstärker ist einfach.

  • Zweckgebunden für die Verwendung mit ATENs AP DSP-Leistungsverstärker-Serie
  • Ermöglicht AP-Leistungsverstärkern den Empfang von 2 Eingängen mit hochwertigen digitalen Audiosignalen mit geringer Verzögerung über die Dante AoIP-Lösung
  • Ermöglicht die einfache Integration von AP-Leistungsverstärkern in Dante-fähige Geräte, wie z.B. digitale Mischpulte, Prozessoren und Mediaplayer
  • Unterstützt 24-bit und Abtastraten von 44.1 / 48 kHz
  • Kompatibel mit der Dante Controller Software für einen optimierten Arbeitsablauf
  • Einfacher Einbau in den Erweiterungssteckplatz der AP-Leistungsverstärker
  • Firmware-Upgrade über Dante LAN möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Audio/Video Leistungsverstärker
Produkttyp:
Audioverstärker
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x AP901 2-CH Dante Erweiterungskarte für AP Serie 1 x G...
Höhe:
4.2 cm
Breite:
12.9 cm
Tiefe:
12.4 mm
Gewicht:
1.705 kg
Verpackungshöhe:
42 mm
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Paketgewicht:
0.178 kg
Bruttogewicht:
0,178
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 169,94*
€ 206,30*
Frei Haus
ab € 172,64*
€ 209,97*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.