Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-6971 HDR-15-24 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXSYS EX-6971 HDR-15-24 Netzteil
EXSYS EX-6971 HDR-15-24 Netzteil
EXSYS EX-6971 HDR-15-24 Netzteil
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3454
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6971
EAN/GTIN:
     4718359069710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul

HDR-15-24 – 15W DIN Rail Netzteil für EX-1163HM und EX-1163HMS-WT

  • Output DC 24V/1.0A/15W
  • Input: 85 ~ 264VAC
  • Ulta slim design with 17.5mm (1SU) width
  • Universal input 85~264VAC
  • Plastic case, step shape
  • Isolation class II
  • Pass LPS (limited power source)
  • DC output voltage adjustable
  • Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
  • Cooling by free air convection (working temperature: -30°~+70°C)
  • No load power consumption <0.3W
  • Assemble on industrial rail TS-35 / 7.5 or 15
  • Suitable for building automation and control of household appliance
  • Over voltage category II
  • LED indicator for power on
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Netzteile
Produkttyp:
DIN Hutschienen Zubehör
Farbe:
schwarz
Eingang:
85 ~ 264VAC
Ausgang:
DC 24V/1.0A/15W
Leistung:
15 W
Betriebstemperatur min.:
-30 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.079 kg
Bruttogewicht:
0,079
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: hutschienen netzteil 24v, din netzteil, Netzteil, EX-1163HMS-WT, DIN-Rail, EX-1163HM, Stromadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 18,31*
€ 25,54*
5 Tage
4
1
€ 9,90*
ab € 18,39*
€ 26,00*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,47*
€ 26,06*
1
€ 4,50*
ab € 21,34*
€ 29,71*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
15.06.0107
ab € 58,14*
Zubehör
Exsys
EX-1110HMVS
ab € 115,91*
Zubehör
Exsys
EX-1110HMVS-WT
ab € 277,60*
Zubehör
Exsys
EX-1112HMS
ab € 120,44*
Zubehör
Exsys
EX-1113HMS
ab € 137,36*
Zubehör
Exsys
EX-1187HMVS
ab € 108,72*
Zubehör
Exsys
EX-1187HMVS-WT
ab € 224,78*
Zubehör
Exsys
EX-1196HMS
ab € 91,85*
Zubehör
Exsys
EX-1197HMS
ab € 88,83*
Zubehör
Exsys
EX-1177HMVS
ab € 66,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.