Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO MP-B30L mobiler Etiketten- und Belegdrucker WLAN USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SEIKO MP-B30L mobiler Etiketten- und Belegdrucker WLAN USB
SEIKO MP-B30L mobiler Etiketten- und Belegdrucker WLAN USB
Artikel-Nr.:
     337-15.08.5037
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     MP-B30L-W46JK1E-EA
EAN/GTIN:
     4950096652286
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

3″ mobiler Etiketten- und Belegdrucker, IP54, 1,8m geschützte Fallhöhe

Der MP-B30L erreicht die schnellste Druckgeschwindigkeit seiner Klasse (130 mm/Sek.) und ist sturzsicher von einer Fallhöhe bis zu 1,8m.

Er unterstützt eine Vielzahl von Betriebssystemen wie Windows und Android und bietet intelligente drahtlose Verbindung mit mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets über WLAN. Das macht den Einsatz überall und jederzeit einfach.
Neben der Verwendung für den Belegdruck ist er auch ein ideales Produkt für den Etikettendruck für geschäftliche Zwecke,
wie z. B. Lebensmitteletiketten für Mitnahme- und Lieferprodukte und Etiketten für die Lager- und Logistikverwaltung.
  • Kompakt & Leichtgewichtig
  • Geschützte Fallhöhe: 1,8
  • Schutzart IP54
  • NFC für einfache BT-Kopplung
  • 127mm/s maximale Druckgeschwindigkeit
  • WLAN und USB
  • Optionale Ladeschale
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Beschriftungsgeräte
Produkttyp:
Labeldrucker
Farbe:
schwarz / grau
Lieferumfang:
MP-B30L WLAN Netzteil, Akku USB-Kabel und Gürtelclip
Bandbreite:
80 mm
Barcode:
ja
Schnittstellen:
WLAN
Höhe:
58 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
126 mm
Gewicht:
395 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 265,63*
€ 297,84*
Lager 337
Frei Haus
ab € 271,02*
€ 305,37*
Frei Haus
ab € 297,02*
€ 334,20*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,37*
€ 363,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,81*
€ 352,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
22910111
ab € 2,10*
Zubehör
Seiko
22910123
ab € 114,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.