Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-R2RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-R2RL
SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-R2RL
SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-R2RL
SEIKO Mehrzweck-Etiketten, SLP-R2RL
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2006
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-R2RL
EAN/GTIN:
     0020963852263
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Adressetiketten, ablösbar, weiß 130 St. 2 Rollen, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 28 x 89 mm

Die Größe 28 x 89 mm eignet sich sehr gut z.B. für die Beschriftung von Briefen aber auch kleinen Schachteln, zur Barcodeauszeichnung, als Absenderetikett und vieles mehr. Diese Etiketten lassen sich einfach und rückstandsfrei wieder ablösen.

Seiko Etiketten, 28 mm x 89mm, 2 x 130 Etiketten

Lieferumfang: 2 Rollen à 130 Etiketten
Etiketten pro Rolle: 130
Anzahl Rollen: 2
Farbe: weiß
Klebefähigkeit: wiederablösbar
Rollendurchmesser: 58 mm
Kerndurchmesser: 25,4 mm
Tragbandbreite: 31 mm
Technische Daten: 3-Loch Stanzung, Steuerbalken

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
2 Rollen à 130 Etiketten
Abmessungen (BxH):
28 mm x 89mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.131 kg
Bruttogewicht:
0,131
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,68*
€ 4,50*
ab € 9,86*
€ 14,37*
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 14,51*
€ 6,95*
ab € 9,77*
€ 14,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.